曜日別特売

インデックスプランジャ - レバータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)12寸法D(mm)37注文コード21908258品番PNXV-12-M20-1.5-A
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじピッチ1.5寸法L(mm)69.5寸法H(mm)15寸法L1(mm)36寸法D(mm)37寸法B(mm)12ねじ規格細目寸法M(mm)M20寸法s(mm)12最大荷重(N)56最小荷重(N)20剪断荷重(N)6870寸法sw(mm)22荷重(N)20/56寸法M(細目)M20×1.5ロックナットの有無-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする