NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - レバータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
25
注文コード
21908276
品番
PNXV-4-M12-1.5-A
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
4
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M12
寸法s(mm)
8
剪断荷重(N)
760
寸法sw(mm)
13
荷重(N)
8/22
寸法M(細目)
M12×1.5
ロックナットの有無
-