曜日別特売

インデックスプランジャ - レバータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)6寸法D(mm)30注文コード21908346品番PNXV-6-M16-1.5-AK
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ねじピッチ1.5寸法L(mm)56.5寸法H(mm)13寸法L1(mm)28寸法D(mm)30寸法B(mm)6ねじ規格細目寸法M(mm)M16寸法s(mm)10最大荷重(N)30最小荷重(N)11剪断荷重(N)1710寸法sw1(mm)24寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)18荷重(N)11/30寸法M(細目)M16×1.5ロックナットの有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする