PMY-4-M6-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908468

※PMY-A

PMY-4-M6-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908468
PMY-4-M6-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908468
PMY-4-M6-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908468

インデックスプランジャ - ロック機構つき

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(mm)6寸法B(mm)4寸法D(mm)12注文コード21908468品番PMY-4-M6-AK
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
寸法B(mm)4寸法D(mm)12寸法D1(mm)6.9寸法L(mm)33寸法L1(mm)12寸法L2(mm)7寸法Lb(mm)3.2寸法M(mm)M6寸法SW(mm)6寸法s(mm)4寸法sw1(mm)10外径(mm)6材質スティール質量(g)5タイプロックナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21908626
2020-12-24
用途: 製品の切り替えレバーの固定用
サービス業

これまで使用していたプランジャーが壊れてしまって為に、代わりに使用しております。
問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする