※PMY-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
10
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
18
注文コード
21908495
品番
PMY-5-M10-1-A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
11.5
寸法L(mm)
46
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
10
寸法M(mm)
M10×1
寸法SW(mm)
10
寸法s(mm)
5
外径(mm)
10
材質
スティール
質量(g)
16
タイプ
ロックナットなし