PMY-5-M8-1-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908513

※PMY-A

PMY-5-M8-1-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908513
PMY-5-M8-1-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908513
PMY-5-M8-1-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908513

インデックスプランジャ - ロック機構つき

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)8寸法D(mm)5注文コード21908513品番PMY-5-M8-1-A
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190
寸法D(mm)5寸法D1(mm)9.2寸法L1(mm)16寸法l(mm)43.5寸法l2(mm)9.5寸法m(mm)M8×1外径(mm)8材質スティール質量(g)10タイプロックナットなしD16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21908626
2020-12-24
用途: 製品の切り替えレバーの固定用
サービス業

これまで使用していたプランジャーが壊れてしまって為に、代わりに使用しております。
問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする