※PMY-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
8
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
16
注文コード
21908538
品番
PMY-5-M8-A
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法D1(mm)
9.2
寸法L(mm)
43.5
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
9.5
寸法M(mm)
M8
寸法SW(mm)
8
寸法s(mm)
5
外径(mm)
8
材質
スティール
質量(g)
10
タイプ
ロックナットなし