PMYS-10-M16-1.5-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908662

※PMYS-A

PMYS-10-M16-1.5-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908662
PMYS-10-M16-1.5-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908662
PMYS-10-M16-1.5-AK インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908662

インデックスプランジャ - ロック機構つき

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)16寸法D(mm)10注文コード21908662品番PMYS-10-M16-1.5-AK
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790
寸法D(mm)10寸法D1(mm)19.6寸法L1(mm)26寸法l(mm)72.5寸法l2(mm)14寸法m(mm)M16×1.5外径(mm)16材質ステンレス質量(g)91タイプロックナット付D25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21908626
2020-12-24
用途: 製品の切り替えレバーの固定用
サービス業

これまで使用していたプランジャーが壊れてしまって為に、代わりに使用しております。
問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする