※PMYS-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
8
寸法D(mm)
5
注文コード
21908784
品番
PMYS-5-M8-1-AK
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
9.2
寸法L1(mm)
16
寸法l(mm)
43.5
寸法l2(mm)
9.5
寸法m(mm)
M8×1
外径(mm)
8
材質
ステンレス
質量(g)
12
タイプ
ロックナット付
D
16