PMYS-5-M8-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908793

※PMYS-A

PMYS-5-M8-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908793
PMYS-5-M8-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908793
PMYS-5-M8-A インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 21908793

インデックスプランジャ - ロック機構つき

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)8寸法B(mm)5寸法D(mm)16注文コード21908793品番PMYS-5-M8-A
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690
寸法B(mm)5寸法D(mm)16寸法D1(mm)9.2寸法L(mm)43.5寸法L1(mm)16寸法L2(mm)9.5寸法M(mm)M8寸法SW(mm)8寸法s(mm)5外径(mm)8材質ステンレス質量(g)9タイプロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21908626
2020-12-24
用途: 製品の切り替えレバーの固定用
サービス業

これまで使用していたプランジャーが壊れてしまって為に、代わりに使用しております。
問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする