※PMYS-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
18
注文コード
21908827
品番
PMYS-6-M10-AK
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
11.5
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
10.5
寸法Lb(mm)
5
寸法M(mm)
M10
寸法SW(mm)
10
寸法s(mm)
6
寸法sw1(mm)
18
外径(mm)
10
材質
ステンレス
質量(g)
23
タイプ
ロックナット付