※PMYS-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロック機構つき
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
12
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
21
注文コード
21908888
品番
PMYS-8-M12-AK
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,728
販売価格(税別)
¥
2,480
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法B・寸法D
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
21
寸法D1(mm)
13.8
寸法L(mm)
63.5
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
13.5
寸法Lb(mm)
6
寸法M(mm)
M12
寸法SW(mm)
12
寸法s(mm)
8
寸法sw1(mm)
18
外径(mm)
12
材質
ステンレス
質量(g)
40
タイプ
ロックナット付