NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C
注文コード
21910403
品番
PLLY-5-5-AK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
5
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C
色
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
質量(g)
29
表面処理
本体:四三酸化鉄皮膜、ロックナット:四三酸化鉄皮膜
タイプ
ロック機構つき
ロックナット
あり
荷重(最小~最大)(N)
5/15
せん断荷重(N[kgf])
ピン:1750