曜日別特売

インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301注文コード21910473品番PLLY-8-12-A
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ストローク(mm)12材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:黒質量(g)74表面処理本体:四三酸化鉄皮膜タイプロック機構つきロックナットなし荷重(最小~最大)(N)8.5/28せん断荷重(N[kgf])ピン:4500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする