曜日別特売

インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303注文コード21910604品番PLLYS-5-5-AK
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ストローク(mm)5材質ノブ:ナイロン6、本体:SUS303、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:SUS303ノブ:つや消し黒質量(g)29表面処理ピン:ニッケルメッキタイプロック機構つきロックナットあり荷重(最小~最大)(N)5/15せん断荷重(N[kgf])ピン:1820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする