※HNJU-D(丸穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
オフセットクランク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
14
R
100
注文コード
21911977
品番
HNJB-100-B14-D
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C・R
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
14
寸法E(mm)
(min.)16.1
寸法G(mm)
67
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
28
寸法h(mm)
13
材質
スティール製
R
100
質量(g)
280
取付穴
角穴
グリップタイプ
回転グリップ