※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
R1/2
有効断面積(mm
2
)
40.2
注文コード
21911985
品番
KKA4P-04M-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・有効断面積
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブロック付。
プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状
Sカプラー
質量(g)
50.2
有効断面積(mm
2
)
40.2
管接続口径
R1/2
寸法L1(mm)
39.4
寸法A(mm)
31.4
寸法L2(mm)
18.9
六角対辺H(mm)
22
最小穴径(mm)
8.0
CADデータダウンロード