KKA4S-02F Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC 21912003

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4有効断面積(mm2)31.8注文コード21912003品番KKA4S-02F
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スリーブロック付。
プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー質量(g)97.1寸法L(mm)46.1有効断面積(mm2)31.8管接続口径Rc1/4寸法D(Φmm)24.2六角対辺H(mm)22最小穴径(mm)7.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする