※HNJU-D(丸穴)

HNJB-160-B19-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912013 HNJB-160-B19-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912013 HNJB-160-B19-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912013

オフセットクランク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)19 R160 注文コード21912013 品番HNJB-160-B19-D
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は寸法B・寸法C・Rなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25 寸法B(mm)19 寸法E(mm)(min.)22.1 寸法G(mm)83 寸法L(mm)38 寸法d(mm)38 寸法h(mm)14 材質スティール製 R160 質量(g)643 取付穴角穴 グリップタイプ回転グリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする