※HNJU-F(丸穴)

HNJB-63-B10-F オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912047 HNJB-63-B10-F オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912047 HNJB-63-B10-F オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912047

オフセットクランク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 R63 注文コード21912047 品番HNJB-63-B10-F
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は寸法B・寸法C・Rなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)16 寸法B(mm)10 寸法E(mm)(min.)13.1 寸法G(mm)50 寸法L(mm)20 寸法d(mm)20 寸法h(mm)11 材質スティール製 R63 質量(g)114 取付穴角穴 グリップタイプ固定グリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする