※HNJU-F(丸穴)

HNJU-100-C10-F オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912083 HNJU-100-C10-F オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912083 HNJU-100-C10-F オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912083

オフセットクランク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)10 R100 注文コード21912083 品番HNJU-100-C10-F
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,098円となります。
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥6,147
販売価格(税別)
5,588
この商品は寸法B・寸法C・Rなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法C(mm)10 寸法G(mm)64 寸法L(mm)28 寸法d(mm)28 寸法h(mm)13 材質スティール製 R100 質量(g)293 取付穴丸穴 グリップタイプ固定グリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする