※HNJU-F(丸穴)

HNJU-125-C10-F オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912108 HNJU-125-C10-F オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912108 HNJU-125-C10-F オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912108

オフセットクランク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)10 R125 注文コード21912108 品番HNJU-125-C10-F
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,098円となります。
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法B・寸法C・Rなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)22 寸法C(mm)10 寸法G(mm)72 寸法L(mm)34 寸法d(mm)34 寸法h(mm)14 材質スティール製 R125 質量(g)463 取付穴丸穴 グリップタイプ固定グリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする