※HNJU-D(丸穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
オフセットクランク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
14
R
160
注文コード
21912117
品番
HNJU-160-C14-D
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C・R
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
14
寸法G(mm)
83
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
38
寸法h(mm)
14
材質
スティール製
R
160
質量(g)
707
取付穴
丸穴
グリップタイプ
回転グリップ