※HNJU-D(丸穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
オフセットクランク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
6
R
63
注文コード
21912135
品番
HNJU-63-C6-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,820
この商品は
寸法B・寸法C・R
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
54.5
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
11
材質
スティール製
R
63
質量(g)
133
取付穴
丸穴
グリップタイプ
回転グリップ