※HNJU-D(丸穴)

HNJU-80-C8-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912153 HNJU-80-C8-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912153 HNJU-80-C8-D オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社) 21912153

オフセットクランク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)8 R80 注文コード21912153 品番HNJU-80-C8-D
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は寸法B・寸法C・Rなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)18 寸法C(mm)8 寸法G(mm)61 寸法L(mm)24 寸法d(mm)24 寸法h(mm)13 材質スティール製 R80 質量(g)207 取付穴丸穴 グリップタイプ回転グリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする