※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK2〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 管接続口径M5×0.8 トラスコ品番793-5889 注文コード21913193 品番KK2P-M5M
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー トラスコ品番793-5889 質量(g)2.6 ボディサイズM5 有効断面積(mm2)4.4 管接続口径M5×0.8 寸法L1(mm)18.8 寸法A(mm)15.8 寸法L2(mm)12.3 六角対辺H(mm)7 最小穴径(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする