SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
Sカプラー (KK2〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
トラスコ品番
793-5790
注文コード
21913227
品番
KK2P-04H
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状
Sカプラー
トラスコ品番
793-5790
質量(g)
3.4
適合チューブ外径(Φmm)
4
ボディサイズ
M5
有効断面積(mm
2
)
ウレタンチューブ:8.1、ナイロンチューブ:8.1
寸法L1(mm)
23.7
寸法D1(Φmm)
10.0
寸法D2(Φmm)
8.0
寸法L2(mm)
12.3
寸法M(mm)
12.7
最小穴径(mm)
3.4
CADデータダウンロード