※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK2〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)6 トラスコ品番793-5811 注文コード21913245 品番KK2P-06E
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー トラスコ品番793-5811 質量(g)9.7 適合チューブ外径(Φmm)6 ボディサイズM5 有効断面積(mm2)ウレタンチューブ:8.1、ナイロンチューブ:8.1 寸法L1(mm)28.6 寸法L2(mm)12.3 寸法L3(mm)12.7 寸法M(mm)13.5 ねじ寸法T(mm)M11×0.75 六角対辺H1(mm)14 最小穴径(mm)3.4 六角対辺H2(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする