※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK2〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 管接続口径M5×0.8 トラスコ品番793-5994 注文コード21913306 品番KK2S-M5F
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー トラスコ品番793-5994 質量(g)6.4 ボディサイズM5 有効断面積(mm2)5.4 管接続口径M5×0.8 寸法L1(mm)25.3 寸法D(Φmm)10.0 寸法L2(mm)26.8 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする