※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK2〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 管接続口径M5×0.8 トラスコ品番793-6001 注文コード21913315 品番KK2S-M5M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー トラスコ品番793-6001 質量(g)6.1 ボディサイズM5 有効断面積(mm2)3.8 管接続口径M5×0.8 寸法L1(mm)24.7 寸法D(Φmm)10.0 寸法L2(mm)26.2 寸法A1(mm)21.3 寸法A2(mm)23.2 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする