Sカプラー (KK2〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 管接続口径R1/8 トラスコ品番793-5897 注文コード21913333 品番KK2S-01MS
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー トラスコ品番793-5897 質量(g)9.1 ボディサイズM5 有効断面積(mm2)5.8 管接続口径R1/8 寸法L1(mm)24.4 寸法D(Φmm)10.0 寸法L2(mm)25.9 寸法A1(mm)21.3 寸法A2(mm)22.8 六角対辺H(mm)10 最小穴径(mm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする