※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK2〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)4 トラスコ品番793-5927 注文コード21913367 品番KK2S-04L
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー トラスコ品番793-5927 質量(g)6.7 適合チューブ外径(Φmm)4 ボディサイズM5 有効断面積(mm2)ウレタンチューブ:3.7、ナイロンチューブ:4.4 寸法L1(mm)26.0 寸法D1(Φmm)10.0 寸法D2(Φmm)9.3 寸法L2(mm)27.5 寸法L3(mm)16.5 寸法M(mm)12.7 最小穴径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする