SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
Sカプラー (KK2〜)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
トラスコ品番
793-5935
注文コード
21913376
品番
KK2S-06E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状
Sカプラー
トラスコ品番
793-5935
質量(g)
12.6
適合チューブ外径(Φmm)
6
ボディサイズ
M5
有効断面積(mm
2
)
ウレタンチューブ:5.8、ナイロンチューブ:5.8
寸法L1(mm)
33.9
寸法D(Φmm)
10.0
寸法L2(mm)
35.4
寸法L3(mm)
13.1
寸法M(mm)
13.5
ねじ寸法T(mm)
M11×0.75
六角対辺H1(mm)
14
最小穴径(mm)
4.7
六角対辺H2(mm)
14
CADデータダウンロード