※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK2〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)3.2 トラスコ品番793-5960 注文コード21913403 品番KK2S-23E
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー トラスコ品番793-5960 質量(g)9.6 適合チューブ外径(Φmm)3.2 ボディサイズM5 有効断面積(mm2)ウレタンチューブ:3.8、ナイロンチューブ:4.6 寸法L1(mm)33.8 寸法D(Φmm)10.0 寸法L2(mm)35.3 寸法L3(mm)13.0 寸法M(mm)12.7 ねじ寸法T(mm)M8×0.75 六角対辺H1(mm)10 最小穴径(mm)2.5 六角対辺H2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする