曜日別特売
KK3S-03F Sカプラー (KK3~) SMC 21913692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sカプラー (KK3~)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(5個)管接続口径Rc3/8注文コード21913692品番KK3S-03F
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

用途無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaねじの種類Rc管接続口径Rc3/8区別ソケット仕様無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)トラスコ品番793-6265質量(g)38.8ボディサイズ1/8有効断面積(mm2)21.1寸法L1(mm)41.9寸法D(Φmm)20.2寸法L2(mm)44.4(接続時)接続めねじ周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)19最小穴径(mm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21913534
2020-05-06
用途: メンテナンスに使用
エンドーサービスサービス業

使用しているユーザー様から、錆びてカップリングが出来ない事が多いとの事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする