※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL32TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21916458
品番
MGPWL32TF-125-X867
参考基準価格(税別)
¥72,440
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
仕様
(-X867) 側面配管タイプ
ストローク(mm)
125
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード