※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1F100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
100
130
170
205
300
310
320
350
50
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21922033
品番
MB1F100-50NZ-XC12
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード