※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
ストローク調整範囲(mm)
(A) (0~25)
注文コード
21923923
品番
MDB1B100-25AZ-M9BLS-XC8
参考基準価格(税別)
¥37,790
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ストローク調整範囲
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク調整範囲(mm)
(A) (0~25)
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
25
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード