曜日別特売
AVL4000-04B-4D-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMC 21942054

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVL4000-04B-4D-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMC 21942054
AVL4000-04B-4D-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMC 21942054
AVL4000-04B-4D-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMC 21942054
AVL4000-04B-4D-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMC 21942054
AVL4000-04B-4D-R-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMC 21942054

ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2流れ方向右→左圧力計なし注文コード21942054品番AVL4000-04B-4D-R-A
参考基準価格(税別)¥30,690販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

質量(kg)1.03取付ブラケット付コイル定格電圧(V)AC220リード線取出方法Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計なしサイレンサなし圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする