※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MB1WB63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
350
100
350
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21946253
品番
MB1WB63-350Z
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
350
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード