※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はクッション・ロッド先端金具・揺動受け金具など180種類から選べます他の種類を見る 内容量1個クッションエアクッションロッド先端金具ロッドエンド(1個付)揺動受け金具ロッド同梱注文コード21947698品番CM2KT20TF-50AZ1-NQ
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥11,437販売価格(税別)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加