※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角度調整形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2□WU-Zシリーズ CRB2FJU20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21949963 品番CRB2FJU20-90SZ
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
揺動角度(°)(90) 90 ベーン形式(S) シングルベーン サイズ20 取付支持形式(F) フランジ形 鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする