※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA230A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21957024 品番SGHA230A-7015-B2
参考基準価格(税別)¥58,910 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ポート数2 ねじの種類(-) Rc シリーズ(2) SGH200 使用圧力範囲(MPa)(70) 0〜7 材質(シール)(A) NBR ブラケット(B2) ブラケット右側取付 弁形式(0) 3ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする