曜日別特売
SGHA233A-7015-B2 クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA233A SMC 21957049

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA233A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(-) Rc
ポート数2
内容量1個注文コード21957049品番SGHA233A-7015-B2
参考基準価格(税別)¥62,040販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ポート数2ねじの種類(-) Rcシリーズ(2) SGH200使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7材質(シール)(A) NBRブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする