※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH122A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21957128
品番
SGH122A-7010Y-1WZ
参考基準価格(税別)
¥56,380
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(W) M12コネクタ(4ピン仕様)
シリーズ
(1) SGH100
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード