※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21957243 品番SGH133A-7010Y-1WS-B1
参考基準価格(税別)¥65,340 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ポート数2ポート 定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様) シリーズ(1) SGH100 使用圧力範囲(MPa)(70) 0〜7 材質(シール)(A) NBR ブラケット(B1) ブラケット左側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする