※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957356
品番
SGH222A-7015Y-5D
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(2) SGH200
材質(シール)
(A) NBR
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード