※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA321A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21958126 品番 SGCA321A-1020-AL
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ねじの種類(-) Rc 接続口径(20) 3/4 使用圧力範囲(MPa)(10) 0〜1 ブラケット(-) ブラケットなし オートスイッチ種類(A) D-M9N シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR リード線(m)(L) 3 弁形式(1) ノーマルクローズ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする