※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA321B
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21958135
品番
SGCA321B-1020-C
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(20) 3/4
シリーズ
(3) SGC300
使用圧力範囲(MPa)
(10) 0〜1
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(-) ブラケットなし
リード線(m)
(-) 0.5
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ種類
(C) D-M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード