※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA322A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21958169 品番 SGCA322A-1020-AL
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類(-) Rc 接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 使用圧力範囲(MPa)(10) 0〜1 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし リード線(m)(L) 3 弁形式(2) ノーマルオープン オートスイッチ種類(A) D-M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする